Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-283600 Herst.-Nr.: TS128GMTS430S EAN/GTIN: 0760557842910 |
| |
|
| | |
| Durch die Verwendung der SATA III 6Gb/s-Schnittstelle und der neuesten 3D-NAND-Technologie ist die ultrakompakte M.2 SSD 430S von Transcend bestens geeignet, um die Hochleistungsanforderungen und strengen Größenbeschränkungen von Small Form Factor Geräten zu erfüllen. Durch die Verwendung von hochwertigen Flash-Chips und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet die M.2 SSD 430S von Transcend eine unvergleichliche Zuverlässigkeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.021 kg | height: | 0.015 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd m.2, internes ssd, interne ssd 128gb, Solid State Drives |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 18,87* | € 25,46* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,75* | € 26,56* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,35* | € 27,39* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,61* | € 27,76* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,11* | € 32,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|