Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-278299 Herst.-Nr.: 2079104 EAN/GTIN: 3026980444792 |
| |
|
| | |
| Elmer's Schulkleber weiß, 946ml • Flüssiger Bastelkleber von Elmer's, weiß, auswaschbar, 946 ml – ideal zur Herstellung von Slime • Stellen Sie Slime her, den Sie in allen Farben des Regenbogens einfärben können • Kinderfreundlich und auswaschbar (nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren) • Läuft nicht aus – für saubere Ergebnisse und perfekte Bastelarbeiten • Flüssig, damit die Slime-Grundmasse besonders schön wird • Der Bastelkleber ist hervorragend für Papier, Stoff und alle Bastelprojekte geeignet Möchten Sie Slime herstellen? Legen Sie jetzt los – mit auswaschbarem Bastelkleber von Elmer's! Der flüssige weiße Kleber ist die Grundlage für eine hervorragende Slime-Masse, die Sie einfärben können. Befolgen Sie dazu einfach die Elmer's-Rezepte. Der Bastelkleber von Elmer's ist speziell für Kinder* geeignet, auswaschbar, läuft nicht aus und ist damit die richtige Wahl für Schule, künstlerische Projekte und Bastelarbeiten. Außerdem ist er perfekt, um etwas auf Papier oder Stoff zu befestigen, sowie für alle weiteren Bastelprojekte. Mit Flüssigkleber von Elmer's können Sie farbenfrohen Slime für verschiedenste Projekte herstellen.
* Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.044 kg | height: | 0.208 m | width: | 0.062 m | depth: | 0.106 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,41* | € 12,64* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,06* | € 12,66* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 9,06* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|