Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelkleber weiß VE=946ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bastelkleber weiß VE=946ml
Bastelkleber weiß VE=946ml
Bastelkleber weiß VE=946ml
Artikel-Nr.:
     467-#ELME2079104
Hersteller:
     Elmers
Herst.-Nr.:
     2079104
EAN/GTIN:
     3026980444792
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
  • Möchten Sie Slime herstellen?
  • Legen Sie jetzt los mit auswaschbarem PVA-Kleber von Elmer's!
  • Der flüssige weiße Kleber ist die Grundlage für eine hervorragende Slime-Masse, die Sie einfärben können. Befolgen Sie dazu einfach die Elmer's-Rezepte.
  • Der Bastelkleber von Elmer's ist speziell für Kinder* geeignet, auswaschbar, läuft nicht aus und ist damit die richtige Wahl für Schule, künstlerische Projekte und Bastelarbeiten.
  • Außerdem ist er perfekt, um etwas auf Papier oder Stoff zu befestigen, sowie für alle weiteren Bastelprojekte. Flüssigkleber von Elmer's eignet sich zur Herstellung von farbenfrohem Slime sowie für eine Vielzahl von Projekten.
  • Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.057 kg
Farbe:
weiß
GHS-Kennzeichnung:
keine Kennzeichnung
Marke:
Elmers
Gefahrenhinweis:
Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-ISO-Thiazol-3-ON [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, alleskleber, activator, clear, colour, Flüssigkeit, glitter, glue, Kit, Kleber, leuchtender, Magische, pva, Schleim, Slime, slimes, Starter, washable
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 12,63*
€ 6,78*
ab € 9,12*
€ 12,65*
Lager 467
30
€ 5,87*
ab € 9,08*
€ 12,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.