Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Trommel SP C430DN color 50000 Seiten 406663


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh Trommel SP C430DN color 50000 Seiten 406663
Ricoh Trommel SP C430DN color 50000 Seiten 406663
Artikel-Nr.:
     832-277850
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     406663
EAN/GTIN:
     4961311857737
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
weight:
7.313 kg
height:
0.160 m
width:
0.470 m
depth:
0.660 m

Kompatible Geräte:
Lanier:
LP 137 C; LP 137 CN; LP 140 Series; LP 142 CN; LP 142 CN HS; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
NRG:
SP C 430 DN; SP C 430 Series; SP C 431 DN
Ricoh:
Aficio SP C 430 dn; Aficio SP C 430 Series; Aficio SP C 431 dn; Aficio SP C 431 dn-hs Color Hotspot; Aficio SP C 431 dnht; Aficio SP C 431 dnhw; Aficio SP C 440 DN; Aficio SP C 440 Series; Aficio SP C 441 DN; SP C 440 DN; SP C 440 Series; SP C 441 DN
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 319,63*
€ 377,01*
2 Tage
21
€ 7,50*
ab € 323,56*
€ 377,64*
Frei Haus
ab € 342,29*
€ 398,05*
€ 4,50*
ab € 367,05*
€ 425,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 394,40*
€ 452,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,18*
€ 538,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,38*
€ 527,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,64*
€ 482,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,82*
€ 479,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,40*
€ 469,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
821204
ab € 70,91*
Ähnlich
Ricoh
821280
ab € 117,62*
Ähnlich
Ricoh
821282
ab € 110,16*
Ähnlich
Ricoh
406662
ab € 100,54*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 37,11*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 55,95*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 55,54*
Ähnlich
WhiteBox
SPC430E
ab € 55,96*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 52,29*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 78,66*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 79,12*
Ähnlich
Ampertec
SPC430E
ab € 79,20*
Ähnlich
Ricoh
SPC430E
ab € 118,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.