Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272906 Herst.-Nr.: QP0027 EAN/GTIN: 4052792046205 |
| |
|
| | |
| Mit der LogiLink USB 3.1 Gen2 Docking Station können Sie 2,5 und 3,5 Zoll S-ATA Festplatten an Ihren Computer anschließen ohne den PC zu öffnen oder ein externes Festplattengehäuse zu verwenden. Sie wird einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB 3.1 Kabel an dem Computer angeschlossen. Nun kann die Festplatte in die obere Öffnung der Docking Station gesteckt werden. Mittels LED werden Stromversorgung und Datenfluss angezeigt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.547 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,34* | € 35,54* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 29,19* | € 39,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 29,30* | € 39,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,97* | € 43,06* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,27* | € 43,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|