Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A260182 Herst.-Nr.: QP0027 EAN/GTIN: 4052792046205 |
| |
|
| | |
| Mit der LogiLink USB 3.1 Gen2 Docking Station können Sie 2,5 und 3,5" SATA Festplatten an Ihren Computer anschließen ohne den PC zu öffnen oder ein externes Festplattengehäuse zu verwenden. Sie wird einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB 3.1 Kabel an dem Computer angeschlossen. Nun kann die Festplatte in die obere Öffnung der Docking Station gesteckt werden. Mittels LED werden Stromversorgung und Datenfluss angezeigt. Features: Anschluss an 2,5" (6,35 cm) /3,5" (8,89 cm) SATA 1,5G/3G/6G HDD/SSD bis zu 15 mm Anschluss Computer: USB 3.1 Stecker Anschluss HDD: SATA Buchse Festplattentyp: 2,5 oder 3,5" Max. Geschwindigkeit: 10 Gbit/s LED Anzeige für Power und Datenfluss Inklusive externes Netzteil 12V/2A Leiser Betrieb, sichere und stabile Datenübertragung Unterstützt Windows, Linux und Mac OS Lieferumfang: 1x USB 3.1 Quickport | 1x USB 3.1 Anschlusskabel (Typ-A zu Typ-C) | 1x USB 3.1 Anschlusskabel (Typ-C zu Typ-C) | 1x Stromadapter (12V/2A) | 1x Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 72 mm | Höhe: | 125 mm | Breite: | 58 mm | Gewicht: | 50 g | Passend für Festplatten-Größe: | 2.5 + 3.5 Zoll | Anzahl Ports: | 1 Port | Anschluss (Computer): | USB-C® 10Gbps | Anschluss (Festplatte): | SATA 6 Gb/s | Anzahl Festplatten (max.): | 1 x | Produkt-Art: | Festplatten-Dockingstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 26,34* | € 35,54* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 29,19* | € 39,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 29,30* | € 39,23* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 31,97* | € 43,06* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,27* | € 43,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|