Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
LogiLink QP0027 Speicherlaufwerk-Docking-Station USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-61153737
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     QP0027
EAN/GTIN:
     4052792046205
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Festplatten Adapter
Festplattenadapter
Mit der LogiLink USB 3.1 Gen2 Docking Station können Sie 2,5 und 3,5 Zoll S-ATA Festplatten an Ihren Computer anschließen ohne den PC zu öffnen oder ein externes Festplattengehäuse zu verwenden. Sie wird einfach mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB 3.1 Kabel an dem Computer angeschlossen. Nun kann die Festplatte in die obere Öffnung der Docking Station gesteckt werden. Mittels LED werden Stromversorgung und Datenfluss angezeigt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
384 mm
Höhe des Versandkartons
300 mm
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
560 g
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.