Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272470 Herst.-Nr.: OR101B EAN/GTIN: 4052792026252 |
| |
|
| | |
| - Mit 5 stabilen Metallbügeln zur Kabelführung - Panel aus 1,5mm Stahlblech, hellgrau oder schwarz lackiert Weitere Informationen: | | weight: | 0.569 kg | height: | 0.048 m | width: | 0.082 m | depth: | 0.490 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,29* | € 5,43* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,55* | € 5,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,56* | € 5,46* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,61* | € 6,37* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,03* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|