Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink OR101B 19 Zoll Netzwerkschrank-Kabelführung 1 HE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-V944421
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     OR101B
EAN/GTIN:
     4052792026252
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Features:
Rangierpanel zur geordneten, übersichtlichen horizontalen Kabelführung
1 Höheneinheit in der 19”-Ebene
Mit 5 stabilen Metallbügeln zur Kabelführung
Panel aus 1,5mm Stahlblech, hellgrau oder schwarz lackiert
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
44 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
483 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Stahl
Höheneinheiten:
1 HE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Kabelführung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,43*
€ 6,78*
ab € 3,55*
€ 5,44*
6 Tage
796
€ 9,90*
ab € 3,56*
€ 5,46*
€ 5,50*
ab € 3,61*
€ 6,37*
2 Tage
97
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
OR101G
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.