Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-272132 Herst.-Nr.: DN-WM-HA-60-SU-GD EAN/GTIN: 4016032436911 |
| |
|
| | |
| - perforierte Rückwand zur Montage von Zubehör im Inneren - Rückseite mit Sonderlochung für Wandmontage
Mit den Wandgehäusen zur Hausautomation können Sie auf schnellem und einfachem Weg Ihre zentrale Hausverwaltung organisieren. In dem robusten Gehäuse können verschiedenste Zubehörteile und Montageplatten installiert werden die Ihnen Platz für aktive- und passive Netzwerkkomponenten bieten. Gestalten Sie so beispielsweise die Verkabelung Ihres WLAN-Routers, ihrer Switche oder Verteilerfelder nach Ihren individuellen Bedürfnissen. Die Kabelzuführung geschieht über bereits vorgefertigte Ausschnitte an der Ober- und Unterseite des Wandgehäuses. Kunststoffabdeckungen mit Sollbruchstellen sorgen für optimale Organisierungsmöglichkeiten. Die standardmäßige Montageart der Wandgehäuse geschieht als Aufputz. Es sind optionale Rahmen erhältlich die Ihnen die Unterputzmontage ermöglichen. Weitere Informationen: | | weight: | 7.660 kg | height: | 0.160 m | width: | 0.420 m | depth: | 0.602 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 101,34* | € 124,87* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 101,21* | € 124,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,74* | € 127,82* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,01* | € 130,59* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 115,56* | € 145,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|