Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11004690 Herst.-Nr.: DN-WM-HA-60-SU- EAN/GTIN: 4016032436911 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Wandverteiler Hausautomation, (B)600 x (H)400 mm Aufputzmontage, gerahmte Glastür, 1,1 mm starkes Stahlblech, pulverbeschichtet, abschließbar, Türöffnungswinkel: 120 Grad, 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür, 2 x Kabelzu- führung, Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Gewicht: 7.000 g (DN-WM-HA-60SU-GD) Schutzklasse: IP 20 Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 101,39* | € 122,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 101,63* | € 122,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,24* | € 124,96* | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,60* | € 127,65* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 115,23* | € 142,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|