Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Kassenzubehör Küchendrucker KPR 80 anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Kassenzubehör Küchendrucker KPR 80 anthrazit
Olympia Kassenzubehör Küchendrucker KPR 80 anthrazit
Artikel-Nr.:
     832-271559
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947990045
EAN/GTIN:
     4030152946488
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Küchendrucker KPR 80

- Druckart: Thermopapier
- Papierbreite: 80 mm - Druckbreite: 72 mm
- Papierdurchmesser: max 80 mm
- Druckgeschwindigkeit: 250 mm/Minute
- Papierschnitt: Teilschnitt/Vollschnitt
- Zeichengröße: 9x17 oder 12x24 (bei 200 dpi)
- Zeichen/Zeile: 42 / 48 / 53
- Schnittstelle: RS 232 (Daten) / IEEE1284 (Lade)
- Datenkabel: RS 232 9-pol auf 25-pol incklusive
- Strom: Netzadapter 230V, Sek.: 24V, 2A
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 146,44*
€ 185,27*
71 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 158,42*
€ 197,13*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,27*
€ 220,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,03*
€ 207,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.