Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchendrucker KPR 80 80mm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchendrucker KPR 80 80mm anthrazit
Küchendrucker KPR 80 80mm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#OLYM947990045
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947990045
EAN/GTIN:
     4030152946488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
  • Druckart: Thermopapier
  • Papierbreite: 80 mm - Druckbreite: 72 mm
  • Papierdurchmesser: max. 80 mm
  • Druckgeschwindigkeit: 250 mm/Minute
  • Papierschnitt: Teilschnitt/Vollschnitt
  • Zeichengröße: 9x17 oder 12x24 (bei 200 dpi)
  • Zeichen/Zeile: 42 / 48 / 53
  • Schnittstelle: RS 232 (Daten) / IEEE1284 (Lade)
  • Datenkabel: RS 232 9-pol auf 25-pol inklusive
  • Strom: Netzadapter 230V, Sek.: 24V, 2A
Weitere Informationen:
Auflösung:
200
Breite:
146 mm
Bruttogewicht:
2.3 kg
Druckertyp:
Thermodrucker
Farbe:
anthrazit
Höhe:
152 mm
Marke:
Olympia
Material:
Kunststoff
Tiefe:
196 mm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, olympia bondrucker, bon drucker, thermo bondrucker, Drucker, Kantinendrucker, Küchenbondrucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 137,72*
€ 174,86*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 146,87*
€ 183,63*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,83*
€ 196,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,65*
€ 191,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,87*
€ 174,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.