Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia Laminator A 396 Plus weiss/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Laminator A 396 Plus weiss/silber
Olympia Laminator A 396 Plus weiss/silber
Artikel-Nr.:
     832-271137
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3126
EAN/GTIN:
     4030152031269
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
- Heiß- und Kaltlaminieren - Formate bis zu DIN A3 möglich, Laminierbreite: 330 mm - Kompaktes, modernes Design, einfaches Einlegen der Folie von der Rückseite - Folienstärke 75 micron, 125 micron, 175 micron - Stau-Entriegelungstaste - Hochwertiges Heizsystem verhindert Blasenbildung - Automatische Abschaltung bei Überhitzung - Inkl. Laminierfolien: 2x DIN A3, 2x DIN A4, 2x DIN A5 - Aufwärmzeit: ca. 3-5 Min. - Laminiergeschwindigkeit: 300 mm/Minute - Anzeigen: LEDs für die Anzeige der Temperatur/Folienstärke
Weitere Informationen:
weight:
1.880 kg
height:
0.150 m
width:
0.100 m
depth:
0.470 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 28,24*
€ 38,53*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 28,25*
€ 38,55*
€ 4,00*
ab € 29,26*
€ 39,56*
11 Tage
14
€ 5,87*
ab € 30,81*
€ 41,72*
8 Tage
13
€ 5,00*
ab € 35,06*
€ 46,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,86*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 3,98*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,18*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,67*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,46*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,45*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,51*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,71*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,47*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,18*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,62*
Zubehör
Olympia
9185
ab € 3,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.