Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-270943 Herst.-Nr.: LPS227 EAN/GTIN: 4052792048087 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Power Cube - Multifunktionale Steckdose" von LogiLink Power Cube besitzt 4 Steckdosen und 2 USB-Ports, so dass Sie 6 Geräte gleichzeitig laden können! Mit Wand-/Tischständer schrauben Sie den Power Cube an Ihre bevorzugte Stelle. Weitere Informationen: | | weight: | 0.435 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, Steckdosenwürfel, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, 4-fach steckdosenleiste weiß 1.5m, steckdosenwürfel 4fach, logilink steckdosenwürfel, Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,33* | € 12,99* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 9,59* | € 13,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,19* | € 15,20* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 10,32* | € 15,20* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,05* | € 15,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|