Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS227 Steckdosenwürfel 4fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C093881
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS227
EAN/GTIN:
     4052792048087
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Power Cube besitzt 4 Steckdosen und 2 USB-Ports, so dass Sie 6 Geräte gleichzeitig laden können! Mit Wand-/Tischständer schrauben Sie den Power Cube an Ihre bevorzugte Stelle.
Features:
Bietet 4 zusätzliche Steckdosen und 2 USB-Anschlüsse
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
1x Power Cube Steckdose + 1x Halterung + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
100 mm
Farbe:
weiß
Breite:
80 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
4
Montageart:
Tisch/Wand
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenwürfel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,34*
€ 12,97*
5 Tage
731
€ 9,90*
ab € 9,60*
€ 13,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,21*
€ 15,18*
€ 5,50*
ab € 10,33*
€ 15,18*
€ 4,50*
ab € 10,97*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.