Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Modular RJ45 Plug Kabelschuh 6.5 mm grün 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Modular RJ45 Plug Kabelschuh 6.5 mm grün 50 Stück
LogiLink Modular RJ45 Plug Kabelschuh 6.5 mm grün 50 Stück
Artikel-Nr.:
     832-270935
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     MP0065
EAN/GTIN:
     4052792049398
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
LogiLink's Knickschutztülle mit Rastnasenschutz, geeignet für geschirmte und ungeschirmte Cat.6A Steckverbinder, eignet sich für Kabel mit einem Außendurchmesser von 5,5 bis 6,5 mm. Ein Artikel besteht aus einem Beutel mit 50 Knickschutztüllen.
Weitere Informationen:
weight:
0.100 kg
height:
0.040 m
width:
0.080 m
depth:
0.160 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,17*
€ 1,87*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,21*
€ 1,93*
€ 5,50*
ab € 1,29*
€ 2,92*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
MP0063
ab € 0,0408*
Sonstiges
LogiLink
MP0064
ab € 0,0436*
Sonstiges
LogiLink
MP0066
ab € 0,0408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.