Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Antenne LTE MIMO 2xSMA-St 8dBi + Kabel RG-58 5.0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Antenne LTE MIMO 2xSMA-St 8dBi + Kabel RG-58 5.0m
DELOCK Antenne LTE MIMO 2xSMA-St 8dBi + Kabel RG-58 5.0m
Artikel-Nr.:
     832-270159
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89890
EAN/GTIN:
     4043619898909
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Richtantenne
Diese MIMO Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, LTE, ZigBee, DECT, Z-Wave, NB-IoT, WLAN, Bluetooth und LoRa 868 MHz / 915 MHz kompatibel.
Weitere Informationen:
weight:
1.360 kg
height:
0.086 m
width:
0.265 m
depth:
0.340 m
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, lte antenne 8 dbi, Wireless Network
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 61,96*
€ 79,41*
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 61,97*
€ 79,42*
€ 4,70*
ab € 65,78*
€ 83,99*
€ 3,50*
ab € 67,04*
€ 85,38*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,36*
€ 85,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.