Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-269081 Herst.-Nr.: 2WS-00002 EAN/GTIN: 0889842132229 |
| |
|
| | |
| - Einfacher Zugriff auf Verknüpfungen, Steuerelemente, Zeichenwerkzeuge und vieles mehr - Passen Sie die Lautstärke Ihrer Lieblingstitel in Spotify, Groove und Pandora an - Blättern Sie durch Artikel auf Ihren bevorzugten Nachrichten-Websites - Bearbeiten, drehen und manipulieren Sie Ihre Zeichnungen mit nur einer Drehbewegung.
Ein neues Werkzeug für den kreativen Prozess
Surface Dial ist eine völlig neue Art, mit Technologie zu interagieren. Sie können physische Werkzeuge auf der digitalen Arbeitsfläche speichern, anpassen, aufrufen, navigieren und neu gestalten – von der Idee bis zum fertigen Werkzeug. Wir zeichnen, kritzeln und skizzieren, um unsere Gedanken zu organisieren und mit anderen zu kommunizieren. Mit Surface Dial in einer Hand und dem Surface-Stift in der anderen können Sie im Handumdrehen auf Verknüpfungen, Steuerelemente, Zeichenwerkzeuge und mehr zugreifen und Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.
Tun Sie, was Sie möchten
Wenn Sie Surface Dial klicken und halten, wird ein Radialmenü mit Werkzeugen geöffnet, das Ihnen bei jeder Aufgabe hilft. Stellen Sie sich vor, Sie könnten mit nur einer Drehbewegung eine Zeichnung Schritt für Schritt rückgängig machen, die Stiftfarbe oder Pinselgröße ändern, durch Videoinhalte scrollen, 3D-Vektoren drehen oder Parameter bearbeiten.
Eine neue Art des Designs
Legen Sie Ihr Dial direkt auf den Bildschirm und sehen Sie, wie eine Farbauswahl oder ein Lineal wie von Zauberhand auf Ihrem digitalen Zeichentisch erscheint. Durch haptisches Feedback – informative Vibrationen des Aluminiumgehäuses an Ihren Fingerspitzen – können Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
Vereinfachen Sie Ihre Arbeit und lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf
Passen Sie die Lautstärke Ihrer Lieblingssongs auf Spotify an oder lesen Sie Artikel auf Ihren bevorzugten Nachrichten-Websites, ohne Ihre Tastatur oder Maus zu berühren. Machen Sie in Windows-Karten einen Rundflug über Ihre Heimatstadt durch Zoom und Schwenken mit den Fingern. Auch die kleinen Dinge machen so mehr Spaß. Weitere Informationen: | | weight: | 0.260 kg | height: | 0.040 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.105 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Drehknopf, Drehknöpfe, Knöpfe, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Microsoft Mäuse, bluetooth mouse microsoft, drehknopf, Tablet Zubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,96* | € 83,27* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,42* | € 83,83* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 64,86* | € 84,38* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 69,12* | € 89,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 70,23* | € 91,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|