Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP 50 Stück grau 3.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP 50 Stück grau 3.00m
LINDY Patchkabel Cat5e F/UTP 50 Stück grau 3.00m
Artikel-Nr.:
     832-268987
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48338
EAN/GTIN:
     4002888483384
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
- Verfügbar nur in der Kartonmenge mit 50 Stück
- Für 10/100/1000BaseTX-Netzwerke
- Category 5e, Klasse D
- 4 x2xAWG26
- FTP Kabel, 4 verdrillte Paare mit Folienschirm
- Länge: 1,0m
- EIA/TIA 568-B kompatibel
- Nur in Grau mit vergossenen RJ45-Steckern
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, cat5e patchkabel, patchkabel, Cat5 Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 72,88*
€ 75,74*
€ 4,50*
ab € 74,56*
€ 77,49*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,17*
€ 79,16*
€ 3,50*
ab € 79,78*
€ 82,85*
€ 4,00*
ab € 84,84*
€ 90,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.