Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 48338 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 48338 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Lindy 48338 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-39232705
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48338
EAN/GTIN:
     4002888483384
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
  • Verfügbar nur in der Kartonmenge mit 50 Stück
    - Für 10/100/1000BaseTX-Netzwerke
    - Category 5e, Klasse D
    - 4 x2xAWG26
    - FTP Kabel, 4 verdrillte Paare mit Folienschirm
    - Länge: 1,0m
    - EIA/TIA 568-B kompatibel
    - Nur in Grau mit vergossenen RJ45-Steckern
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabel-Klasse
D
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.