Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel, 10 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Buchse, 15-pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verlängerungskabel, 10 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Buchse, 15-pol
Verlängerungskabel, 10 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Buchse, 15-pol
Artikel-Nr.:
     4502-25P6801
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5327SW.10
EAN/GTIN:
     4049759069292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Verlängerungskabel, 10 m, HD-D-SUB-Stecker, 15-polig auf HD-D-SUB-Buchse, 15-polig, K5327SW.10
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
HD-D-SUB-Stecker, 15-polig
Anschluss (2):
HD-D-SUB-Buchse, 15-polig
Ausführung:
Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10 m
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: VGA Verlängerungskabel, svga-kabel 10 m, d-sub kabel, efb vga verlängerungskabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 20,41*
€ 28,22*
€ 3,50*
ab € 20,72*
€ 28,71*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.