Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-256418 Herst.-Nr.: KDAK30532 EAN/GTIN: 4004005020281 |
| |
|
| | |
| Dieses SCHWAIGER® Modem Anschlusskabel für Self-Install ist für höhere Anforderungen bei hochauflösenden Bild- und Tonübertragungen konzipiert. Es eignet sich bestens zum Anschluss eines Kabelmodems an eine Multimediadose sowie auch als Anschlusskabel für SET Top Boxen mit F-Anschluss. Das Kabel bietet durch das sehr hohe Schirmmaß (Klasse A + 10dB) höchstmöglichen Schutz vor elektromagnetischen Störeinflüssen und Funkstörungen aller Art. Weitere Informationen: | | weight: | 0.228 kg | height: | 0.240 m | width: | 0.050 m | depth: | 0.220 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Coaxialkabel, Coaxinstallationskabel, Koax-Kabel, Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, F-Stecker Kabel, Kabel F-Stecker, SAT-Anschlusskabel, Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel 3m, f-stecker kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Telefonzubehör |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,61* | € 19,70* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 14,03* | € 19,71* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,19* | € 28,19* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,19* | € 44,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 43,42* | € 57,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|