Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MANHATTAN Splitter 2-Port Display-Port mit MST 4K@30HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MANHATTAN Splitter 2-Port Display-Port mit MST 4K@30HZ
MANHATTAN Splitter 2-Port Display-Port mit MST 4K@30HZ
Artikel-Nr.:
     832-252743
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207768
EAN/GTIN:
     0766623207768
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
KVM
KVM Switch
Verteilt ein 4K-Signal auf mehrere Displays
Dieser Manhattan MST-Hub verteilt ein DisplayPort-Signal von einer Videoquelle auf zwei DisplayPort-Bildschirme und das in 4K-Qualität. Das innovative MST-Feature (Multi-Stream Transport) ermöglicht dabei sogar die Darstellung als Videowand.

Flexible Lösung für viele AV-Anwendungen
Als ideales Zubehör für Messen, Klassenräume, Videokonferenzen, Präsentationen und Retail-Anwendungen zeigt dieser Adapter das Videosignal entweder im gespiegelten oder erweiterten Modus. Bei entsprechender Unterstützung Ihrer Grafikkarte können Sie per MST auch den Videowandmodus nutzen. Mit dieser Vielseitigkeit ist der Splitter-Hub vergleichbaren Splittern und Adaptern deutlich überlegen.

Einfache Installation
Der Manhattan MST-Hub lässt sich kinderleicht installieren – schließen Sie einfach DisplayPort-Kabel (nicht im Lieferumfang) sowie das integrierte DisplayPort-Kabel und das mitgelieferte USB-Stromkabel an, schon ist die 4K-Multidisplay-Lösung per Plug&Play eingerichtet.
Weitere Informationen:
weight:
0.136 kg
height:
0.035 m
width:
0.145 m
depth:
0.210 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,78*
€ 55,18*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 41,40*
€ 55,20*
3 Tage
30
€ 4,90*
ab € 43,19*
€ 57,54*
€ 3,50*
ab € 50,54*
€ 64,68*
6 Tage
42
€ 1,00*
ab € 50,89*
€ 65,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
152716
ab € 27,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.