Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET 19" 2-Pfosten Desktop Laborgestell 12HE schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET 19" 2-Pfosten Desktop Laborgestell 12HE schwarz
INTELLINET 19" 2-Pfosten Desktop Laborgestell 12HE schwarz
Artikel-Nr.:
     832-252653
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714747
EAN/GTIN:
     0766623714747
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen
Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Dieses Desktop-Laborgestell besteht aus solidem Stahl und ist kompakt genug für die Platzierung auf Schreibtischen.
Weitere Informationen:
weight:
3.400 kg
height:
0.065 m
width:
0.120 m
depth:
0.770 m
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, 19" Gehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,98*
€ 57,83*
3 Tage
5
€ 4,90*
ab € 44,40*
€ 57,85*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 52,46*
€ 68,20*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 82,30*
€ 104,20*
€ 3,50*
ab € 83,36*
€ 105,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714648
ab € 39,45*
Sonstiges
Intellinet
714242
ab € 160,61*
Sonstiges
Intellinet
714259
ab € 188,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.