Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet 19" 4-Pfosten Laborgestell, 26 HE, Flatpack, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1556-714242
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     714242
EAN/GTIN:
     0766623714242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Robuste, günstige Lösung für Ihre 19"-Anwendungen
Laborgestelle sind die ideale Lösung für Rackmount-Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen oder geringem Budget. Sie bieten maximalen Zugang zu allen Komponenten und den besten Preis für einfache 19"-Installationen. Der Versand erfolgt als unmontiertes Flatpack, die Montage nimmt nur wenige Minuten in Anspruch. Rollen, Nivellierfüße, Schraubensatz und Kabelmanagement-Klammern befinden sich bei jedem Laborgestell im Lieferumfang.

Merkmale:
  • Schnelle und einfache Montage
  • Tiefenverstellbar zwischen 56 und 102 cm
  • Wahlweise verwendbar mit Rollen, Nivellierfüßen oder am Boden montiert
  • Lieferung als Flatpack
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
568 mm
Breite:
515 mm
Höhe:
1295 mm
Gewicht:
22,5 kg
Lieferumfang:
19" 4-Pfosten Laborgestell, unmontiert, 4 Rollen, 4 Nivellierfüße, 16 Haken für Kabelmanagement, Schraubensatz, Montageanleitung
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,71*
€ 190,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
714259
ab € 188,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.