Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-252523 Herst.-Nr.: IB-HUB1700-C3 EAN/GTIN: 4250078165897 |
| |
|
| | |
| Kein Steckplatz mehr frei? Wenn Sie vorhandene USB 3.0 Geräte auch an den neusten mobilen Geräten und Laptops mit USB Type-C™ verwenden wollen, schafft dieser kompakte Hub schnell Abhilfe. Man verwendet einen einzigen USB 3.0 Type-C™ Port am Laptop und zaubert sieben weitere Ports hinzu. Problem gelöst!
Der neue Standard USB 3.0 Type-C™ Anschlüsse haben zwei entscheidende Vorteile gegenüber den vorhandenen Formen. Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Laptops und mobile Geräte und es ist nicht mehr nötig den Stecker in einer bestimmten Ausrichtung einzustecken, er wird immer passen und den Anwendern dadurch viele kleine Aufreger ersparen.
Einfach und schick Die IB-HUB1700-C3 ist auf Aluminium und dadurch besonders leicht auch wenn man mal unterwegs ist. Auch viele Stromhungrige Geräte können, dank dem mitgelieferten Netzteil, gleichzeitig verwendet werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.370 kg | height: | 0.080 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.210 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HUBs |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,47* | € 33,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,45* | € 33,08* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,63* | € 33,10* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 28,04* | € 37,83* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 29,59* | € 39,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|