Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Stromkabel 6Pin PCIe -> 2x 8Pin PCIe Bu/St 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Stromkabel 6Pin PCIe -> 2x 8Pin PCIe Bu/St 30cm
DELOCK Stromkabel 6Pin PCIe -> 2x 8Pin PCIe Bu/St 30cm
Artikel-Nr.:
     832-249546
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85455
EAN/GTIN:
     4043619854554
Suchbegriffe:
Grafikkarten Powerkabel
Grafikkarten Stromkabel
Stromkabel EPS-Stecker
grafikkarten powerkabel
Dieses Delock Stromkabel dient zur Stromversorgung von PCI Express Karten, die eine hohe Leistungsaufnahme haben und zwei 8 Pin bzw. zwei 6 Pin Stromanschlüsse besitzen, wie z. B. Grafikkarten. An den beiden 8 Pin Steckern können zwei Pins vom Stecker getrennt werden, dadurch erhalten Sie den 6 Pin PCIe Anschluss.
Weitere Informationen:
weight:
0.044 kg
height:
0.020 m
width:
0.140 m
depth:
0.160 m
Weitere Suchbegriffe: Stromkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,59*
€ 4,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,63*
€ 4,07*
5 Tage
372
€ 9,90*
ab € 3,05*
€ 4,70*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,64*
€ 12,43*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 11,27*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.