Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router M7650 4G LTE-Sim Karten Slot/Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link WL-Router M7650 4G LTE-Sim Karten Slot/Display
TP-Link WL-Router M7650 4G LTE-Sim Karten Slot/Display
Artikel-Nr.:
     832-246005
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7650
EAN/GTIN:
     6935364080556
Suchbegriffe:
Android Smartphones
DSL Router
Cellphone
Handy
Schnellstes mobiles WLAN für die beste Unterhaltung
Fortschrittlicher mobiler
LTE-WLAN-Router
M7650


Fortschrittlicher mobiler LTE-WLAN-Router
Der M7650 unterstützt 4G/LTE (LTE-A Cat.11) und verwendet hierfür Carrier Aggregation. Diese Technik vereint weit voneinander entfernte LTE-Frequenzen zu einem "virtuellen" Frequenzband, um den Durchsatz auf bis zu 600 Mbit/s zu erhöhen. Damit können Sie flüssiges HD-Streaming, schnelle Downloads und ruckelfreies Onlinegaming genießen.

Mit dieser Verbindung ist alles möglich
Mit der höchstmöglichen 4G-Geschwindigkeit von bis zu 600 Mbit/s sind keine Grenzen mehr gesetzt. Ob ruckelfreies HD-Streaming, sekundenschnelle Downloads oder Onlinegaming, alles ist möglich.

Ihr täglicher WLAN-Begleiter
Der M7650 bietet mit seinem Dualband-WLAN Geschwindigkeiten von bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz- oder bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Mit diesem WLAN-Begleiter ausgestattet, können Sie überall und jederzeit Highspeed-Internet zusammen mit Ihrer Familie und Freunden genießen.

Verbessertes Display sowie einfachste Bedienung
Das intuitive Display des M7650 erlaubt Ihnen die kinderleichte Kontrolle Ihres bereits verbrauchten Datenvolumens. Mit der Volumenbegrenzung vermeiden Sie die Überschreitung Ihres Limits ohne in eine Kostenfalle zu tappen. Des Weiteren sind auf dem Display zusätzlich hilfreiche Informationen wie Akkustand, Signalstärke, WLAN- Status, Anzahl der verbundenen Geräte usw. zu sehen.

AC1200-WLAN mit bis zu 32 Geräten zeitgleich
Der M7650 arbeitet mit bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz- und mit bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Er ist in der Lage, eine UMTS- oder LTE-Verbindung bis zu 32 WLAN-Geräten zeitgleich (z.B. tragbare Computer, Smartphones usw.) zur Verfügung zu stellen Damit wird er zu Ihrem treuesten Begleiter und Sie können Ihren Freunden ein WLAN bereitstellen wo auch immer Sie gerade sind.

Power für einen ganzen Tag
Der M7650 verfügt über einen 3000mAh-Akku. Damit kann er bis zu 15 Stunden arbeiten bzw. über 900 Stunden im Standby verbleiben. Der Akku des M7650 wird mittels Micro-USB-Kabel über ein Notebook oder über ein beliebiges USB-Ladegerät aufgeladen.

Elegantes Design
Nicht nur die überragende technische Seite unseres mobilen Routers überzeugt. Auch durch sein elegantes und ansprechendes Design, sowie seine handliche Größe, eignet sich der M7650 für überall unterwegs.

Lokale Freigabe einer Micro-SD-Karte
Nun können Sie Ihre Musik, Ihre Fotos und Ihre Videos noch einfacher freigeben. Legen Sie eine optionale Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB ein und richten Sie eine Freigabe ein.

Einfache Verwaltung mittels der tpMiFi-App
Mit der tpMiFi-App können Sie Ihren M7650 einfach und unkompliziert über jedes iOS- und Android-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, kontrollieren Sie welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen, verschicken Sie Nachrichten und speichern Sie Daten auf einer zusätzlichen Micro-SD-Karte.
Weitere Informationen:
weight:
0.282 kg
height:
0.060 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,18*
€ 137,72*
2 Tage
26
€ 2,90*
ab € 117,72*
€ 146,47*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 118,30*
€ 147,70*
€ 5,95*
ab € 119,39*
€ 148,24*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,72*
€ 148,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,30*
€ 140,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
M7450
ab € 85,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.