Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-244367 Herst.-Nr.: 47480 EAN/GTIN: 4002888474801 |
| |
|
| | |
| Konfektioniertes Flachbandkabel Flachband-Patchkabel sind äußerst flexible und dünne Kabel für besondere Einsatzzwecke. Durch die extrem dünne Bauform können diese Kabel unter Teppichböden, Laminat / Parkett oder zwischen Sockelleiste und Wand verlegt werden. Sogar Türen und Fenster sind auch bei einem verlegten Kabel noch voll funktionsfähig. - RJ45 Stecker mit Knickschutz und Zugentlastung - Flachbandkabel - geschirmt - 10/100/1000-Base-T-Unterstützung - Verdrahtung: 1:1 - Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | weight: | 0.160 kg | height: | 0.001 m | width: | 0.012 m | depth: | 0.145 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel cat6a, patchkabel, Cat6 Kabel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,83* | € 2,89* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 1,93* | € 3,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 2,03* | € 3,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,48* | € 6,01* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5,00* | € 7,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|