Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-239489 Herst.-Nr.: DA-73100-1 EAN/GTIN: 4016032326212 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker
- Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten - Kein Leistungsverlust trotz 10 Metern Kabellänge - Flexible und schnelle Datenübertragung per USB - Einfachste Installation - Plug & Play
Jeder kennt das Problem, wenn Drucker oder andere USB-Geräte weiter vom PC entfernt sind, um sie mit einem regulären USB-Kabel zu verbinden. Mit dem Digitus USB 2.0 Verlängerungskabel wird dieses Problem auf einfache Art und Weise gelöst. Durch das 10 Meter Kabel, können Sie auch Ihre weit entfernten USB Geräte anschließen und Dank der Übertragungsgeschwindigkeit von 480Mbps leidet in keinster Weise die Datenübertragung. Weitere Informationen: | | weight: | 0.496 kg | height: | 0.006 m | width: | 0.015 m | depth: | 0.230 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,84* | € 11,94* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,90* | € 11,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,96* | € 11,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 9,31* | € 12,19* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,16* | € 14,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|