Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS TIS 15"-27" 1TFT 2Gelenke weiß Max.8KG Gasfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS TIS 15"-27" 1TFT 2Gelenke weiß Max.8KG Gasfeder
DIGITUS TIS 15"-27" 1TFT 2Gelenke weiß Max.8KG Gasfeder
Artikel-Nr.:
     832-239204
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90351
EAN/GTIN:
     4016032383147
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Die Desktophalterung bietet Ihnen die Möglichkeit, Monitore von 15" - 27" individuell auszurichten. Schwenken, Neigen und Drehen des Monitors ist möglich. Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung.

- Ergonomisch perfekt angepasste Monitorposition für alle Körpergrößen
- Für Monitore von 15" bis 27" (VESA 75 / 100 ) bis 8 kg Gesamtgewicht
- Die integrierte Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung
- Monitore schwenkbar, neigbar, drehbar und höhenverstellbar
- Einfache Installation durch Klemmbefestigung am Schreibtisch
- Quick-Release Funktion (Schnellverschluss) - Ermöglicht schnelles Anbringen oder Entfernen des Monitors

Mit dem Monitor Desktophalter können Sie einen Monitor der Größe 15" - 27" bequem per Klemmhalterung am Schreibtisch befestigen. Ohne großen Aufwand richten Sie die Monitore nach Ihren Bedürfnissen aus und können diese Schwenken, Neigen oder den Monitor selbst drehen z.B. für Hochformatmonitore. Die Unterstützung der integrierten Gasdruckfeder erleichtert Ihnen die Höhenverstellung Ihrer Monitore. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes, indem Sie den Monitor optimal an Ihren Körper und Ihre Sitzposition anpassen. Zusätzlich lassen sich die Kabel der Monitore ordentlich durch die mitgelieferten Kabelführungen verlegen.
Weitere Informationen:
weight:
3.464 kg
height:
0.140 m
width:
0.225 m
depth:
0.485 m
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,56*
€ 64,80*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 49,79*
€ 64,82*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 51,29*
€ 66,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 51,91*
€ 67,15*
€ 4,50*
ab € 52,34*
€ 67,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.