Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-238402 Herst.-Nr.: DA-90347 EAN/GTIN: 4016032391364 |
| |
|
| | |
| Zur Montage von Monitoren ohne VESA Vorbereitung an Tisch oder Wandhaltern
- Geeignet für alle Monitorhalterungen mit VESA 75x75 und 100x100 Standard - Geeignet für die meisten Monitore von 43 (17) bis 76cm (30") - Für Monitore mit einer Rahmentiefe von 2-7cm - Maximale Tragfähigkeit 8 kg
Mit diesem VESA Adapter können Sie Ihren Monitor, der keine VESA Lochbohrung aufweist, an einer Wand oder Tischhalterung montieren. Geeignet für alle marktüblichen Monitore mit einer Bilddiagonale von 43 bis 76cm und einem maximalen Gewicht von 8 kg. Weitere Informationen: | | weight: | 0.768 kg | height: | 0.085 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.260 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor Vesa Adapter, Monitorhalter Adapter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, digitus lcd-wandhalterung, halterung tv, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,36* | € 10,46* | | | | | 32 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 7,64* | € 10,82* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 7,65* | € 10,83* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,75* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,46* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|