Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-40-0307 Herst.-Nr.: DA-90347 EAN/GTIN: 4016032391364 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem VESA-Adapter können Sie Ihren Monitor, der keine VESA-Lochbohrung aufweist, an einer Wand oder Tischhalterung montieren. Geeignet für alle marktüblichen Monitore mit einer Bilddiagonale von 43 bis 76 cm und einem maximalen Gewicht von 8 kg. Highlights - Adapter für Monitore ohne VESA-Aufnahme
- Geeignet für Monitore von 43 cm (17 Zoll) bis 76 cm (30 Zoll)
- Maximale Belastung 8 kg
- Für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm
- Passend für Monitore mit einer Rahmentiefe von 2 7 cm
- Geeignet für VESA Normabstände 75 x 75 und 100 x 100 mm Maximale Belastung: 8 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 770 g | Höhe: | 5.5 cm | Länge: | 8.5 cm | Breite: | 26 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor Vesa Adapter, Monitorhalter Adapter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, digitus lcd-wandhalterung, halterung tv, DigitusZubehörAdapter, DIGITUS, Adapter, Monitorhalterung |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,36* | € 10,46* | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,64* | € 10,82* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,65* | € 10,83* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 7,75* | € 10,97* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,46* | € 11,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|