Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Vibration Sensor - 12 ft.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC NetBotz Vibration Sensor - 12 ft.
APC NetBotz Vibration Sensor - 12 ft.
Artikel-Nr.:
     832-234892
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0306
EAN/GTIN:
     0731304262831
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Universalsensor für die Erkennung von Erschütterungen im Rack, die auf die unbefugte Bewegung von IT-Systemen hinweisen können.

Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann problemlos mit Standard CAT5/6-Kabel auf bis zu 30 m verlängert werden.

Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung.
Weitere Informationen:
weight:
0.230 kg
height:
0.050 m
width:
0.160 m
depth:
0.230 m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,04*
€ 117,36*
Frei Haus
ab € 95,41*
€ 118,57*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 94,63*
€ 118,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,20*
€ 119,31*
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 154,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.