|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1189-NBES0306 Herst.-Nr.: NBES0306 EAN/GTIN: 731304262831 |
| |
|
|  |  |
 | Universalsensor für die Erkennung von Erschütterungen im Rack, die auf die unbefugte Bewegung von IT-Systemen hinweisen können.
Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann problemlos mit Standard CAT5/6-Kabel auf bis zu 30 m verlängert werden.
Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung. Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 130 g | Betriebstemperatur: | 0 - 45 °C | Abmessungen (BxTxH): | 117 x 121 x 25 mm | Sensor-Typ: | Ultraschall-Sensor | Übertragungstechnik: | Kabelgebunden |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |