Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm (3.5") 4TB SATA3 BarraCuda 5400 256MB intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm (3.5") 4TB SATA3 BarraCuda 5400 256MB intern
Seagate 8.9cm (3.5") 4TB SATA3 BarraCuda 5400 256MB intern
Artikel-Nr.:
     832-227940
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST4000DM004
EAN/GTIN:
     8719706002981
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Vielseitig, schnell und zuverlässig
Die BarraCuda bietet die branchenweit höchste Speicherkapazität für Desktop- und mobile Computer. Mit Festplatten mit bis zu 10 TB Speicherkapazität ist das BarraCuda-Portfolio eine großartige Option für günstige Aufrüstungen. Die kompromisslose BarraCuda Pro vereint führende Speicherkapazität mit einer Spindelgeschwindigkeit von 7.200 U/min für flotte Leistung und kurze Ladezeiten in Spielen oder bei starker Auslastung. Die BarraCuda Pro ist außerdem mit einer eingeschränkten 5-Jahres-Garantie erhältlich.

Unglaubliche Vielseitigkeit
Mit BarraCuda-Festplatten holen Sie das Optimum aus Ihrem Speicher heraus. Ob Computer voller Fotos und Erinnerungen oder Gaming-PCs, die mehr Platz für Spiele benötigen – BarraCuda wächst mit Ihnen.

Perfekte Leistung mit der 3,5-Zoll-Festplatte BarraCuda!
Solide Zuverlässigkeit, die auf über 20 Jahren Innovation beruht. Vielseitige Mischung aus hoher Speicherkapazität und günstigem Preis für jedes Budget. Multi-Tier Caching Technology™ sorgt für hervorragende Festplattenleistung.

Wir präsentieren die brandneue 3,5-Zoll-Festplatte BarraCuda Pro!
Die BarraCuda Pro ist der Traum eines jeden Kreatvprofis und Technikbegeisterten. Mit 7.200 U/min ist die BarraCuda Pro die schnellste Desktop-Festplatte mit 10 TB auf dem Markt. Der enorme Cache-Speicher lässt Ihren PC neue Leistungshöhen erklimmen, damit Sie Anwendungen und Dateien noch schneller laden können. Außerdem ist die BarraCuda Pro durch eine in ihrer Klasse führende beschränkte Garantie für 5 Jahre abgedeckt.

Multi-Tier-Caching-Technologie
Alle Festplatten der BarraCuda-Produktfamilie sind mit Multi-Tier Caching (MTC) ausgestattet. Mit MTC kann Ihr PC neue Leistungshöhen erklimmen, damit Sie Anwendungen und Dateien schneller denn je laden können. Dank intelligenter NAND-Flash-Ebenen, DRAM und Medien-Cache-Technologien bietet BarraCuda eine verbesserte Lese- und Schreibleistung, und zwar durch Optimierung des Datenflusses.

Whitepaper zur Multi-Tier-Caching-Technologie

BarraCuda Pro wird einschließlich Rescue Data Recovery Plan geliefert
Ihre Daten sind wichtig. Und Sie verlassen sich darauf. Rescue Data Recovery Plans bieten Sicherheit sowohl für Kreativprofis als auch für Anwender mit hohem Leistungsanspruch. Deshalb werden sie jetzt standardmäßig mit der BarraCuda Pro geliefert. Ob bei einem mechanischen Problem oder einem versehentlichen Schaden an Ihrer Festplatte, Seagate ist für Sie da. Mit einem Rescue Data Recovery Plan erhalten Sie Zugang zu hochkompetenten Datenwiederherstellungsexperten und profitieren von einer 95%igen Kundenzufriedenheitsrate. Erwerben Sie die Festplatte BarraCuda Pro und seien Sie sicher, dass Sie sich über Ihre Daten auf der Festplatte zwei Jahre lang keine Gedanken machen müssen.

Bewährte Zuverlässigkeit
Die zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie wird sich durchsetzen und uns noch viele Jahre erfreuen.

Erfahrung – Seit mehr als 20 Jahren wird die äußerst zuverlässige BarraCuda-Festplattenfamilie von Seagate hergestellt und ausgeliefert. BarraCuda – Seagates Reputation in puncto Zuverlässigkeit bei Festplatten spricht für sich und die BarraCuda-Familie wird oft von führenden Publikationen und Kunden lobend erwähnt. Weniger Bedenken bei einer Festplatte, auf die Sie sich verlassen können – die BarraCuda Pro verfügt über eine beschränkte Garantie für 5 Jahre.
Weitere Informationen:
weight:
0.435 kg
height:
0.019 m
width:
0.101 m
depth:
0.146 m
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,80*
ab € 71,64*
€ 86,90*
€ 8,50*
ab € 71,22*
€ 88,94*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 74,56*
€ 89,61*
€ 4,50*
ab € 74,79*
€ 90,23*
1 Tag
22
€ 4,90*
ab € 75,77*
€ 91,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,61*
€ 106,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.