Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-226665 Herst.-Nr.: 737029 EAN/GTIN: 0766623737029 |
| |
|
| | |
| Cat6A (Augmented Category 6) Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet 500 MHz Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel Übertragungsreichweite bis zu 100 m Konform mit T568A- und T568B-Standards Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: | | weight: | 0.020 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.205 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,20* | € 6,39* | | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,88* | € 9,92* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 7,71* | € 11,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 12,67* | € 17,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|