Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6a geschirmt ohne Haken Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6a geschirmt ohne Haken Rot
Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6a geschirmt ohne Haken Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-996866584
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     737029
EAN/GTIN:
     0766623737029
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat6
Kat6

Intellinet Premium Patch-Kabel RJ-45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6a geschirmt ohne Haken Rot

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat6A, 0.25m, Red, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - 25 cm - Rot Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: SFTP-Kabel Leistungsmerkmale: Geschirmt, ohne Haken Länge: 25 cm Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Rot

Intellinet Premium Patch–Kabel RJ–45 M bis M 25 cm SFTP CAT 6a geschirmt ohne Haken Rot

Produktbeschreibung:

AWG: 28 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Rot · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Einzelschirm,Gesamtschirm,Halogenfrei · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 25,00 cm · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6a · Produkt–Art: Netzwerkkabel, Patchkabel · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Steckerausführung: gerade

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S–STP)
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Jackenmaterial
Low smoke zero halogen (LSZH), Polypropylene
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
Netzstandard
IEEE 802.3af
AWG Kabelgröße
28
Knickschutz–Kabelschuh
Ja
Zertifizierung
GHMT
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel s/ftp cat6a rot, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,22*
€ 6,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,85*
€ 9,97*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 7,73*
€ 11,18*
€ 3,50*
ab € 12,62*
€ 18,01*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.