Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INTELLINET Patchkabel Cat6A CU S/FTP LSOH 7.50m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INTELLINET Patchkabel Cat6A CU S/FTP LSOH 7.50m schwarz
INTELLINET Patchkabel Cat6A CU S/FTP LSOH 7.50m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-226187
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318815
EAN/GTIN:
     0766623318815
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5
Cat6A (Augmented Category 6)
Unterstützt 10-Gigabit-Ethernet
500 MHz
Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
Vollständig geschirmtes Twisted-Pair-Kabel
Übertragungsreichweite bis zu 100 m
Konform mit T568A- und T568B-Standards
Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE
Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6, Cat5e und Cat5
10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
weight:
0.228 kg
height:
0.030 m
width:
0.160 m
depth:
0.160 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 7,44*
€ 10,70*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,46*
€ 10,73*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 10,84*
€ 15,40*
€ 3,50*
ab € 24,12*
€ 33,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
317139
ab € 3,12*
Zubehör
Intellinet
318778
ab € 4,72*
Zubehör
Intellinet
317191
ab € 5,43*
Zubehör
Intellinet
317399
ab € 17,92*
Zubehör
Intellinet
319249
ab € 17,85*
Zubehör
Intellinet
318846
ab € 17,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.