Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 7.5 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geformt verseilt Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 7.5 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geformt verseilt Schwarz
Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 7.5 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geformt verseilt Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991413713
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     318815
EAN/GTIN:
     0766623318815
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
Cat5
Kat5

Intellinet Patch-Kabel RJ-45 M bis M 7.5 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geformt verseilt Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet Network Patch Cable, Cat6A, 7.5m, Black, Copper, S/FTP, LSOH / LSZH, PVC, RJ45, Gold Plated Contacts, Snagless, Booted, Polybag - Patch-Kabel - 7.5 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6a - IEEE 802.3af Technologie: SFTP-Kabel Leistungsmerkmale: Geformt, verseilt, GHMT-zertifiziert Länge: 7.5 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

Intellinet Patch–Kabel RJ–45 M bis M 7.5 m SFTP CAT 6a IEEE 802.3af geformt verseilt Schwarz

Produktbeschreibung:

Intellinet Premium Netzwerkkabel Cat6a S/FTP 100% Kupfer Cat6a–zertifiziert LS0H RJ45–Stecker/RJ45–Stecker 7,5 m schwarz

Unterstützt 10–Gigabit–Ethernet
Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
Übertragungsreichweite bis zu 100 m
Konform mit T568A– und T568B–Standards
Unterstützt Stromversorgung via IEEE 802.3af und DTE

Premiumqualität für höchste Netzwerkansprüche und bis zu 10 Gbit/s
Mit diesem Cat6a–Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions gehen Sie keine Kompromisse bei Qualität und Leistung ein: 100% Kupfer, Cat6a–Zertifizierung und mit S/FTP die maximale Schirmung sorgen für lupenreine Signalqualität und lassen Interferenzen keine Chance. Damit eignet sich dieses Kabel selbst für anspruchsvollste Netzwerkanwendungen wie Server–zu–Server–Kommunikation und Backbone–Verbindungen. Gegenüber den 250 MHz von Cat6, erhöht Cat6a die elektrischen Spezifikationen auf 500 MHz. Rastnasenschutz und vergoldete Kontakte runden dieses Rundum–sorglos–Paket ab.

Halogenfreie LS0H–Ummantelung für Brandschutz
Bei einem Feuer können Kunststoffe Chlorwasserstoff und andere gefährliche Gase freisetzen. Um dies zu verhindern, sind die thermoplastischen Materialien in der Ummantelung dieses Kabels halogenfrei und sorgen für besonders niedrige Rauchentwicklung. Korrodierende oder ätzende Säuren werden nicht freigesetzt.

Ausstattung:
Material: Polypropylen, halogenfrei
GHMT–zertifiziert
100% Kupfer
AWG 28
Schirmung: S/FTP: S = Stranded – Kupferlitzendraht – FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss–Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45–Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45–Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Farbe: Schwarz · Halogenfrei: Ja · Innenleiter–Material: Kupfer · Kabel–Anwendung: Netzwerk · Kabel–Art (Kategorisierung): Netzwerk Anschlusskabel · Kabel–Ausführung: Anschlusskabel · Kabel–Besonderheiten: Folienschirm,Geflechtschirm,Halogenfrei · Kabel–Form: rund · Kabellänge: 7.5 m · Netzwerk–Spezifikation: CAT 6a · Schirmung (Netzwerkkabel): S/FTP · Stecker–Ausführung: gerade

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a – IEEE 802.3af
Technologie
SFTP–Kabel
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)
24
Leistungsmerkmale
Geformt, verseilt, GHMT–zertifiziert
Länge
7.5 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bis zu 500 MHz
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel cat6a 7,5m schwarz s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,45*
€ 10,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,80*
€ 13,93*
Lager 7405
12
€ 1,00*
ab € 10,93*
€ 15,46*
€ 3,50*
ab € 24,12*
€ 33,19*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intellinet
317139
ab € 3,13*
Zubehör
Intellinet
318778
ab € 4,73*
Zubehör
Intellinet
317191
ab € 5,46*
Zubehör
Intellinet
317399
ab € 17,89*
Zubehör
Intellinet
319249
ab € 17,87*
Zubehör
Intellinet
318846
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.