Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 980 Schwarz Tintenpatrone 203,5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 980 Schwarz Tintenpatrone 203,5ml
HP 980 Schwarz Tintenpatrone 203,5ml
Artikel-Nr.:
     832-225625
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D8J10A
EAN/GTIN:
     0887758769157
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Unternehmenskunden, die bei Geschwindigkeit und Kosten keine Kompromisse eingehen möchten – Farbausdrucke in Profiqualität für bis zu 50 % weniger Kosten pro Seite als bei Farblaserdruckern[1], konsistente Ergebnisse mit hoher Langlebigkeit und kostenloses Recycling der Patronen[2,3].

HP 980 Tintenpatronen mit HP pigmentierten Tinten bieten eine Zusammensetzung, die hochwertige Farbdokumente für bis zu 50 % weniger Kosten pro Seite gegenüber Laserdruckern[1] liefert. Betreiben Sie Ihren HP Officejet Enterprise-Drucker bei maximaler Geschwindigkeit, um konsistente, langlebige Ausdrucke zu erstellen[2].
Weitere Informationen:
weight:
0.380 kg
height:
0.055 m
width:
0.070 m
depth:
0.270 m

Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet Enterprise Color Flow X 585 z MFP; OfficeJet Enterprise Color X 550 Series; OfficeJet Enterprise Color X 555 dn; OfficeJet Enterprise Color X 555 xh; OfficeJet Enterprise Color X 580 Series; OfficeJet Enterprise Color X 585 dn MFP; OfficeJet Enterprise Color X 585 f MFP
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 88,34*
€ 112,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 88,21*
€ 112,26*
1 Tag
20
€ 4,50*
ab € 88,52*
€ 112,65*
€ 4,50*
ab € 89,50*
€ 113,79*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 93,64*
€ 118,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,34*
€ 119,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.