Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK HF Kabel SMA -> MHFX Bu/St 0.20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK HF Kabel SMA -> MHFX Bu/St 0.20m
DELOCK HF Kabel SMA -> MHFX Bu/St 0.20m
Artikel-Nr.:
     832-224954
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88747
EAN/GTIN:
     4043619887477
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch den losen Dichtring auf der Grundplatte an der SMA Einbaubuchse wird ein spritzwassergeschützer Anschluß am Gerät erreicht.
Weitere Informationen:
weight:
0.007 kg
height:
0.015 m
width:
0.170 m
depth:
0.100 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel SMA, SMA Kabel, delock kabel sma, av antennenkabel, Wireless Network
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,34*
€ 5,11*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,35*
€ 5,12*
€ 6,70*
ab € 3,84*
€ 5,84*
5 Tage
66
€ 9,90*
ab € 3,93*
€ 5,98*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,20*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.