Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel SMA Buchse zum Einbau an MHF /U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 200mm 1.13 Gewindelänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel SMA Buchse zum Einbau an MHF /U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 200mm 1.13 Gewindelänge
Antennenkabel SMA Buchse zum Einbau an MHF /U.FL-LP-068 kompatibler Stecker 200mm 1.13 Gewindelänge
Artikel-Nr.:
     767-DE-4006
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88747
EAN/GTIN:
     4014619647248
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Beschreibung:
Dieses Delock Antennenkabel dient der Zuführung eines Antennensignals in das Innere eines Gerätes. Durch eine in die Grundplatte eingelassene Dichtung an der SMA Einbaubuchse erreichen Sie einen spritzwassergeschützten Anschluß an Ihrem Gerät.

Spezifikation:
- Anschlüsse:


SMA Buchse zum Einbau


MHF (I-PEX) Stecker, U.FL-LP-068 (Hirose) kompatibel


- Gewindelänge: ca. 10 mm


- Impedanz: 50 Ohm


- Kabelart: koaxial


- Kabeltyp: 1.13


- Kabeldämpfung: 3,2 dB @ 2,4 GHz pro Meter


- Kabeldurchmesser: 1,13 mm


- Minimaler Biegeradius: 4,5 mm


- Kabelfarbe: schwarz


- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 200 mm

Systemvoraussetzungen:
- Gerät mit einem freien MHF/U.FL-LP-068 Anschluss

Packungsinhalt:
- Antennenkabel


- Unterlegescheibe


- Mutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,34*
€ 5,12*
€ 6,78*
ab € 3,35*
€ 5,14*
€ 6,70*
ab € 3,84*
€ 5,88*
Lager 767
66
€ 9,90*
ab € 3,93*
€ 6,01*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7,17*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.