Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub 2-Port IcyBox USB 3.0 IB-Hub1404 Tisch-Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hub 2-Port IcyBox USB 3.0 IB-Hub1404 Tisch-Hub
Hub 2-Port IcyBox USB 3.0 IB-Hub1404 Tisch-Hub
Artikel-Nr.:
     832-223909
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-HUB1404
EAN/GTIN:
     4250078164753
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
Macht den Rechner kontaktfreudiger
Die IB-Hub1404 bietet zwei USB 3.0 Anschlüsse um eine Vielzahl von Geräten anzuschließen. Der SD/MicroSD-Kartenleser runden die Vielseitigkeit ab und als i-Tüpfelchen ist ein USB Type-C™ Anschluss vorhanden, mit dem auch die neuste Peripherie verbunden werden kann.

Schnelles Lesen, schnelles Laden
Alle USB Anschlüsse unterstützen den Ladestandard BC 1.2 und USB 3.0 Bandbreite und damit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Auf der anderen Seite wird der Hub ebenfalls per USB 3.0 mit dem PC oder Laptop verbunden.

Gut zu wissen
Die Ampereanzeige ist das besondere Extra dieses Hubs. Sie zeigt die Ladegeschwindigkeit des an USB Port 1 angeschlossenen Gerätes an.
Weitere Informationen:
weight:
0.354 kg
height:
0.091 m
width:
0.106 m
depth:
0.216 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 43,48*
€ 45,57*
€ 4,50*
ab € 43,50*
€ 45,58*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 43,97*
€ 46,08*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 49,35*
€ 51,53*
€ 8,95*
ab € 76,38*
€ 81,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 47,41*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,77*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,06*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,40*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,20*
Zubehör
RaidSonic Technology
70418
ab € 34,18*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,73*
Zubehör
RaidSonic Technology
60838
ab € 43,33*
Zubehör
RaidSonic Technology
70573
ab € 7,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.