Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-221531 Herst.-Nr.: LPS211 EAN/GTIN: 4052792035032 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Steckdosenleiste 5-fach mit An/Aus Schalter, 3m" von LogiLink Steckdosenleiste mit 5 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Schutzkontaktbuchsen mit Kindersicherung. Kabellänge 3m Weitere Informationen: | | weight: | 0.774 kg | height: | 0.061 m | width: | 0.449 m | depth: | 0.088 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,39* | € 14,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 10,70* | € 15,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,02* | € 22,07* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,24* | € 22,94* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,14* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|