Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS211 Steckdosenleiste mit Schalter Schwarz, Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q016952
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS211
EAN/GTIN:
     4052792035032
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Steckdosenleiste mit 5 Schutzkontaktbuchsen von LogiLink. Beleuchteter Ein- und Ausschalter. Schutzkontaktbuchsen Mit erhöhtem Berührungsschutz. Kabellänge 3Meter.
Features:
5x Schutzkontaktbuchsen
Mit EIN/AUS Schalter, beleuchtet
Abgewinkelter Schutzkontaktstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Leistung: 250V/16A, 50 Hz, max. 3500 Watt
Kabel Spezifikation: H05VV-F 3G 1,5 mm²
Kabellänge: 3m
Lieferumfang:
Steckdosenleiste | Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
290 mm
Farbe:
schwarz + weiß
Breite:
550 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Schutzart:
IP20
Steckdosen:
5
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz + mit Schalter
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,61*
€ 14,92*
5 Tage
941
€ 9,90*
ab € 10,69*
€ 15,03*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,89*
€ 22,13*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 23,13*
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 23,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.