Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-221421 Herst.-Nr.: TL-WN821N EAN/GTIN: 6935364050368 |
| |
|
| | |
| Stabile Verbindung, bessere Internetanwendung
300Mbit/s-WLAN-N-USB-Adapter TL-WN821N
Stabile Verbindung für Ihre Internetanwendungen Der TP-LINK WLAN-N-USB-Adapter TL-WN821N wurde designt um Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen die bestmögliche Geschwindigkeit von bis zu 300Mbit/s zu liefern. Er ist ideal für Video-Streaming und Online-Gaming geeignet.
Einfache Installation Benutzerfreundliche Interface auf der beigelegten CD für einfache Installation
WPS-Taste Einfache WLAN-Sicherheitsverschlüsselung durch Drücken der WPS-Taste
Systemanforderung Unterstützt Windows, Mac OS, Linux Weitere Informationen: | | weight: | 0.198 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.155 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 6,74* | € 9,02* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,75* | € 9,04* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 6,81* | € 9,12* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 6,99* | € 9,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,04* | € 9,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|