Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Verlängerungskabel Neopren 25m rot IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Verlängerungskabel Neopren 25m rot IP44
Brennenstuhl Verlängerungskabel Neopren 25m rot IP44
Artikel-Nr.:
     832-221120
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167830
EAN/GTIN:
     4007123014651
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Qualitäts-Baustellenkabel IP 44
Für den Einsatz im Freien, IP 44.

* Ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich.
* Mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe.
Weitere Informationen:
weight:
3.987 kg
height:
0.080 m
width:
0.260 m
depth:
0.270 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 29,5592*
€ 37,9892*
8 Tage
3376
2
€ 5,99*
ab € 30,80*
€ 39,13*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 31,42*
€ 39,58*
8 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 31,93*
€ 40,32*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 57,31*
€ 71,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.