Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1167830 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G1,5 rot <IP44>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1167830 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G1,5 rot <IP44>
BRENNENSTUHL 1167830 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G1,5 rot <IP44>
BRENNENSTUHL 1167830 Verlängerungs-Kabel 25m H07RN-F3G1,5 rot <IP44>
Artikel-Nr.:
     1955-39976267334
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167830
EAN/GTIN:
     4007123014651
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Brennenstuhl 1167830 Verl.-Kabel 25m H07RN-F3G1,5 rot Robustes Strom-Verlängerungskabel mit 25m Kabel (H07RN-F 3G1,5), welches ölbeständig ist Schutzkontakt-Verlängerungskabel mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe Outdoor-Verlängerungskabel eignet sich ideal für den harten Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und gewerblichen Bereich Verlängerungskabel mit einer Gummi-Neopren Kabelqualität - perfekt für den ständigen Einsatz im Außenbereich Lieferumfang: 1x Verlängerungskabel IP44 mit 25m Kabel in der Farbe rot - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1167830
Werksnummer:
1167830
Länge netto mm:
11,50
Breite netto mm:
27,00
Höhe netto mm:
29,00
Gewicht netto Kg:
4,025000
Länge brutto mm:
11,50
Breite brutto mm:
27,00
Höhe brutto mm:
29,00
Gewicht brutto Kg:
4,034000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
€ 8,50*
ab € 29,8442*
€ 38,9042*
Lager 1955
2376
2
€ 5,99*
ab € 30,78*
€ 39,26*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 31,49*
€ 39,76*
1
€ 4,90*
ab € 31,11*
€ 41,83*
1
€ 4,00*
ab € 32,67*
€ 45,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 78,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.